Motion
29116-7136

GARLOCK KLOZURE
29116-7136

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® MICRO-TEC® II, bloc d’oreiller divisé, bronze, arbre de 2.362 po, alésage de 3.366 po, largeur de 1.000 po
N° D’ARTICLE MI08972736
N° MFR29116-7136
Prix1,983.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29116-7136

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® MICRO-TEC® II, bloc d’oreiller divisé, bronze, arbre de 2.362 po, alésage de 3.366 po, largeur de 1.000 po
N° D’ARTICLE MI08972736
N° MFR29116-7136
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
Prix1,983.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.3660 po
  • Diamètre extérieur
    3.3660 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    2.362 po

Détails

  • Configuration
    Bloc d’oreiller divisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    191074053785
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Micro-Tec II
  • Application typique
    Blocs d’oreiller divisés
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE et mousse de silicone remplis de graphite
  • CUP_NON
    191074053785

Aperçu

Description du fabricant
MICRO-TEC II EMBOUT BRONZE 2.362" DI
  • Installation facile à la main - pas besoin de presse à arbre
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • La bague d'unification brevetée Garlocks élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor
  • La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements selon les normes IP 66
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimine les réparations des boîtiers d’étanchéité