Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 7/16 po
- Hauteur1.87 po
- Taille hexagonale1.63 po
- Facteur de coupure du tuyau1.82 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.65 po
- Longueur3.38 po
- Longueur totale3.38 po
- Taille du filetage1 7/16-12
- Largeur1.63 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11 7/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3468-1616S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau