Motion
CDQ2YA32-75DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YA32-75DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08975197
N° MFRCDQ2YA32-75DCZ
Prix97.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YA32-75DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08975197
N° MFRCDQ2YA32-75DCZ
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
Prix97.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2YA32-75DCZ
  • Pression de service maximum 0.07 MPa
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage d’AVC de 5 à 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté