Motion
GY0199
Diaphragme GYLON ONE-UP® - 4.900 po DE, perlé, matériau EPDM FDA
N° D’ARTICLE MI08975979
N° MFRGY0199
Prix933.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diaphragme GYLON ONE-UP® - 4.900 po DE, perlé, matériau EPDM FDA
N° D’ARTICLE MI08975979
N° MFRGY0199
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
Prix933.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.300 po
  • Diamètre extérieur
    4.900 po

Détails

  • Matériau côté air
    EPDM de la FDA
  • Code d’harmonisation
    8413919080
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Type de scellement
    Perlé
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à la RoHS
  • Applications typiques
    Produits sanitaires, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques de haute pureté

Aperçu

Description du fabricant
GYLON ONE-UP(R) POMPE FDA EPDM GARLOCK
  • Conforme à la FDA
  • Garantie de satisfaction
  • Disponible dans toutes les tailles et les gammes de pompes en tant que membrane de pompe industrielle Garlock ONE-UP
  • Conception monobloc facile à installer

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté