Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.900 po
- Diamètre du trou de boulon0.380 po
- Diamètre du trou central0.310 po
- Diamètre extérieur5.600 po
Détails
- Matériau côté airViton
- Code d’harmonisation8413919520
- Numéro CUP du fabricantNUL
- MatérielPTFE
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Nombre de trous6
- Type de scellementBride/boulon
- FormeAutre
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS
- Applications typiquesUsage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)
Aperçu
- Conception monopièce
- Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
- Construction côtelée brevetée
- Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
- Plus grande durée de vie flexible
- Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
- Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
- Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
- Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation