Motion
PA0194
Membrane ONE-UP® - 15.500 po DE, bride/boulon, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI08977430
N° MFRPA0194
Prix3,673.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane ONE-UP® - 15.500 po DE, bride/boulon, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI08977430
N° MFRPA0194
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
Prix3,673.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    14.600 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.750 po
  • Diamètre du trou central
    0.750 po
  • Diamètre extérieur
    15.500 po

Détails

  • Matériau côté air
    EPDM
  • Code d’harmonisation
    8413919520
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Nombre de trous
    8
  • Type de scellement
    Bride/boulon
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Applications typiques
    Usage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)
  • CUP_NON
    191074236713

Aperçu

Description du fabricant
MEMBRANE DE POMPE ONE-UP(R) EPDM GARLOCK
  • Conception monopièce
  • Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
  • Construction côtelée brevetée
  • Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
  • Plus grande durée de vie flexible
  • Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
  • Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
  • Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
  • Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté