Motion
P4B534-ISAF-150MR MOD

DODGE
P4B534-ISAF-150MR MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 150 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08977916
N° MFRP4B534-ISAF-150MR MOD
Prix11,452.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B534-ISAF-150MR MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 150 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08977916
N° MFRP4B534-ISAF-150MR MOD
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
Prix11,452.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Alésage Diamètre  
    150 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    220000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    139848
  • Vitesse maximale
    975 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P4B534-ISAF-150MR MOD 139848