Spécifications
Dimensions
- Poids5.75 lb
Détails
- Détails supplémentairesSAE J518-2 / ISO 6162-2
- Type de connexionCode 62 Bride
- Type de raccordCode 62 Bride
- Compatibilité du fabricantDixon
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Normes respectéesSAE J518-2, ISO 6162-2
- StyleCode 62