Motion
DVF-A16GB
Extrémité du tuyau – taille KF16 , type bride vierge KF, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08980734
N° MFRDVF-A16GB
Prix19.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – taille KF16 , type bride vierge KF, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08980734
N° MFRDVF-A16GB
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
Prix19.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    KF16
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Essais d’étanchéité à l’hélium jusqu’à 1x10-8 Torr, normes suivies, ISO2681, IPA nettoyée et mise en sac dans un environnement contrôlé, MTR disponible
  • Application
    Scellage sous vide pour tubes de diamètre extérieur de 12 po à 2 po dans l’industrie des semi-conducteurs
  • Types de bande compatibles
    collier de serrage à vis à oreilles
  • Type de connexion
    KF Bride vierge
  • À utiliser avec
    Tubulure de 12 po à 2.0000 po de diamètre extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Bride
  • Matériau du joint
    FKM
  • Normes respectées
    ISO2681
  • Type de fil
    KF Bride vierge
  • Type
    KF Bride vierge

Aperçu

Description du fabricant
DVF-A16GB KF16 VIROLE VIERGE (BRIDE)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté