Motion
FMBV25F25F
2.5 SW NST x (2) 2.5 M NST Val à bille 2 voies
N° D’ARTICLE MI08982784
N° MFRFMBV25F25F
Prix1,876.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.5 SW NST x (2) 2.5 M NST Val à bille 2 voies
N° D’ARTICLE MI08982784
N° MFRFMBV25F25F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,876.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    14.2000 lb

Détails

  • Application
    Cette vanne alimente deux conduites d'attaque plus petites à partir d'une conduite d'alimentation de grand diamètre. La sortie 2-1/2 est une vanne à bille à obturateur qui permet un débit d’eau contrôlé et sécuritaire
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • À utiliser avec
    Peut être utilisé pour distribuer l’eau dans la direction opposée
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
FMBV25F25F NORTHLINE ALUM BALLE 2-WAY

Les clients ont également acheté