Motion
G300-DC-ALSI
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x capuchon pare-poussière 3 po, droit, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08983103
N° MFRG300-DC-ALSI
Prix37.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3 po x capuchon pare-poussière 3 po, droit, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08983103
N° MFRG300-DC-ALSI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Extrémité 2 Taille
    3 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Capuchon antipoussière de type DC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Capuchon antipoussière
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE GLOBAL EN ALUMINIUM DE G300-DC-ALSI 3 PO AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon