Motion
L200-A-SS
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle de sécurité Vent-Lock® 2 po x 2 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI08983786
N° MFRL200-A-SS
Prix64.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle de sécurité Vent-Lock® 2 po x 2 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI08983786
N° MFRL200-A-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle de sécurité Vent-Lock®
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
L200-A-SS ADAPTATEUR MÂLE DE 2" AVEC VERROU DE VENTILATION X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté