HYDAC CORP 2076228
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, réglable - jusqu’à 5075 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., adaptateur S-62, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - S62 adaptateur, port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)