FALK 1040T HUB 1.000 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.0000 po, 2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage