Motion
0304C-32
2-1/2 po-12 Fem JIC 37DEG capuchon x tube 2 po DE (Zi
N° D’ARTICLE MI08988033
N° MFR0304C-32
Prix39.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2 po-12 Fem JIC 37DEG capuchon x tube 2 po DE (Zi
N° D’ARTICLE MI08988033
N° MFR0304C-32
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
Prix39.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    2 1/2-12
  • Poids
    1.395 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Référence SAE 070112
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Types de produits
    Capuchon
  • Style
    Capuchon
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    JIC 37 °Capuchon évasé
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
0304C-32 2-1/2"-12 FEM JIC 37 DEG CAP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté