Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.1700 po
- Taille1.6250 po
- Poids3.7 lb
Détails
- Détails supplémentairesInterchangeable avec les séries VEP-P/VEP-HD, DNP PST4/FSI, Voswinkel FT, Parker FET-Series et Holmbury HFT, le placage de nickel-zinc conforme ROHS, l’anneau anti-extrusion TPC-ET protège le joint de la soupape du couplage principal contre les dommages causés par la pression d’impulsion dynamique
- ApplicationHydrauliques
- Type de connexionBossage du joint torique (ORB)
- Type de régulation de débitClapet antiretour
- À utiliser avecTuyau hydraulique
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Plage de température de fonctionnement-65 à 250 °F
- Types de produitsAccouplement
- Matériau du jointPolyuréthane, nitrile
- Normes respectéesISO 7241-2, conforme à la norme ROHS
- Type de filBossage du joint torique (ORB)
- TypeCoupleur fileté femelle
- Pression de service5000 psi