Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.2500 po
- Diamètre intérieur5/16 po, 7.90 mm
- Taille0.2500 po
- Taille du filetage1/4-18
- Poids0.069 lb
Détails
- Détails supplémentairesPivot mâle pour faciliter l’installation, non destiné à être un pivot en direct, 4 cannelures
- ApplicationService d’air industriel et d’eau non potable, conduites de compresseur, outils pneumatiques, pulvérisation basse pression, transfert d’air et d’eau pour la construction
- Type de connexionNPTF
- Style de fin 1NPTF
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro de catalogue du fabricant1030504C
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Pression de fonctionnement maximale80 psi
- PlacageSans revêtement
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Normes respectéesNPTF
- StyleDroit
- Type de filNPTF
- TypeRaccord NPTF mâle
- Pression de service80 psi