Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.8750 po
- Taille du tableau de bord8
- Corps hexagonal1.0625 po
- Taille hexagonale1.0625 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre du tuyau0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Longueur1.6900 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Taille SAE-8
- Poids0.158 lb
- Largeur1.0625 po
Détails
- ApplicationAir à basse pression
- À utiliser avecTuyau en caoutchouc
- Numéro de catalogue du fabricant1800814FSS
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de service maximale250 psi, 17.237 bars
- Types de produitsFerrule
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- TypeRéutilisable sur le terrain
- Pression de service250 psi