Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Corps hexagonal0.5625 po
- Taille hexagonale0.5625 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Longueur1.9600 po
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Longueur de la tige1.1700 po
- Taille du filetage1/4 NPT
- Poids0.064 lb
- Largeur0.5625 po
Détails
- Détails supplémentairesRéutilisable sur le terrain
- ApplicationAir à basse pression
- Types de bande compatiblesFerrule
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Raccord cannelé de tuyau
- Nom abrégé de la connexion 2NPT
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsNPT
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordNPT
- À utiliser avecTuyau en caoutchouc
- Numéro de catalogue du fabricant1820604SS
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de service maximale250 PSI, 17.237 bars
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsTige de tuyau
- Matériau du jointMétal
- Type de jointNPT conique
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageRaccord cannelé de tuyau
- Type de filNPT
- TypeRéutilisable sur le terrain
- Pression de service250 psi