AMI BEARINGS INC UCFC214-43C4HR5
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-11/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger