Motion
63226260WP2
Extrémité du tuyau - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI08990483
N° MFR63226260WP2
Prix5.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI08990483
N° MFR63226260WP2
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
Prix5.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le joint EPDM sécurise la connexion avec une plus grande surface que les joints toriques standard, le polymère d’ingénierie permet une résistance mécanique et une résistance chimique supérieures, l’anneau de préhension entièrement en acier inoxydable élimine le besoin de clips de verrouillage, le bouton de dégagement protège et soutient la tubulure
  • Matériel
    Nylon
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 200 °F
  • Matériau du joint
    EPDM

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE TUYAU EN NYLON 63226260WP2 LIQUI-FIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté