Motion
6506-16-16
1-5/16 po-12 po Fem JIC 37DSwivel x 1 po -11.5 Fem NP
N° D’ARTICLE MI08990538
N° MFR6506-16-16
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-5/16 po-12 po Fem JIC 37DSwivel x 1 po -11.5 Fem NP
N° D’ARTICLE MI08990538
N° MFR6506-16-16
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
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.3125 po
  • Taille
    1.3125 po
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pression nominale à 70°F (21°C)
  • Type de connexion
    JIC 37° Évasé, NPTF
  • Style de fin 1
    JIC 37° Évasé, NPTF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6506-16-16
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Types de produits
    Adaptateur pivotant
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    JIC 37 ° Élargissement, NPTF
  • Type
    Pivot femelle
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6506-16-16 1-5/16 PO-12 FEM JIC 37 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté