Motion
ITV1050-31F1L3

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-31F1L3

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI08990887
N° MFRITV1050-31F1L3
Prix356.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-31F1L3

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI08990887
N° MFRITV1050-31F1L3
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
Prix356.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ITV1050-31F1L3
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0005 à 09MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 "

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté