Spécifications
Dimensions
- Poids5 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale0.250 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant717744918415
- MatérielGraphite flexible
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4800 pi/min
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Pression maximale rotative600 psi
- Vanne de pression maximale4000 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- Style1333-G
- CUP_NON717744918415
Aperçu
- Fournit le taux de fuite potentiel le plus bas possible pour une pompe
- Capable de gérer des applications à haute vitesse et à haute température où d’autres solutions pourraient s’user rapidement ou être soumises à des perturbations entraînant des défaillances catastrophiques
- -Matériaux de haute pureté