Motion
41077-1016
Joint de compression - Style : 90, 0.250 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993011
N° MFR41077-1016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 90, 0.250 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993011
N° MFR41077-1016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.250 po
  • Type de lubrification
    Cires marines/pétro et graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744936075
  • Matériel
    Rondelle de lin
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1200 pi/min
  • Pression maximale rotative
    300 psi
  • Température maximale ATM
    220 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    5-9 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    90

Aperçu

Description du fabricant
90 CIRES MARINES/PÉTRO ET
  • Fabriqué uniquement à partir de lin à longue fibre, cet emballage ferme est saturé de cires marines et de pétrole modifiées, avec un lubrifiant au graphite ajouté
  • Complètement étancheEmpiècement hydraulique robusteMeilleur pour résister à l’eau froide ou aux huiles dans les applications de type maritime

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté