Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale0.250 po
- Type de lubrificationCires marines/pétro et graphite
- Numéro CUP du fabricant717744936082
- MatérielRondelle de lin
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1200 pi/min
- Pression maximale rotative300 psi
- Température maximale ATM220 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph5-9 pH
- Type de produitEmballage
- Style90
- CUP_NON717744936082
Aperçu
- Fabriqué uniquement à partir de lin à longue fibre, cet emballage ferme est saturé de cires marines et de pétrole modifiées, avec un lubrifiant au graphite ajouté
- Complètement étancheEmpiècement hydraulique robusteMeilleur pour résister à l’eau froide ou aux huiles dans les applications de type maritime