Motion
41079-2032
Joint de compression - Style : 98-VC, taille 0.500 , fibre de carbone sur matériau de base FKM, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993016
N° MFR41079-2032
Prix863.34 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 98-VC, taille 0.500 , fibre de carbone sur matériau de base FKM, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993016
N° MFR41079-2032
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
Prix863.34 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 lb

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744936235
  • Matériel
    Fibre de carbone sur noyau FKM
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Température maximale ATM
    650 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    98-VC
  • CUP_NON
    717744936235

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE DE CARBONE 98-VC SUR NOYAU FKM
  • Faible coefficient de friction pour une durée de vie prolongée de l’équipement et une usure réduite de l’arbre
  • Idéal pour les applications rotatives à haut rendement et basse vitesse
  • Une conductivité thermique élevée signifie que le procédé fonctionne à une température plus froide et que l’emballage dure plus longtemps
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Certification à faible teneur en chlorure disponible