Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale0.625 po
- Type de lubrificationDispersion PTFE
- Numéro CUP du fabricant717744936433
- MatérielRondelle de lin
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1200 pi/min
- Pression maximale rotative200 psi
- Température maximale ATM250 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph5-9 pH
- Type de produitEmballage
- Style5413
- CUP_NON717744936433
Aperçu
- La fibre longue de qualité supérieure offre une meilleure résistance mécanique par rapport à la fibre naturelle plus courte
- La fibre est infusée de PTFE pour une meilleure étanchéité et résistance aux produits chimiques
- Un lubrifiant de rodage à démarrage rapide est également appliqué sur la surface
- Sans problèmes de lavage qui limitent sérieusement les joints conventionnels