Motion
41083-2048
Joint de compression - Style : 5413, 0.750 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993035
N° MFR41083-2048
Prix36.71 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 5413, 0.750 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993035
N° MFR41083-2048
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
Prix36.71 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.750 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    717744936440
  • Matériel
    Rondelle de lin
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1200 pi/min
  • Pression maximale rotative
    200 psi
  • Température maximale ATM
    250 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    5-9 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    5413
  • CUP_NON
    717744936440

Aperçu

Description du fabricant
DISPERSION DE PTFE AVEC 5413 LIN
  • La fibre longue de qualité supérieure offre une meilleure résistance mécanique par rapport à la fibre naturelle plus courte
  • La fibre est infusée de PTFE pour une meilleure étanchéité et résistance aux produits chimiques
  • Un lubrifiant de rodage à démarrage rapide est également appliqué sur la surface
  • Sans problèmes de lavage qui limitent sérieusement les joints conventionnels