Motion
41127-1032
Joint de compression - Style : 127-AFP , 0.500 en taille, fibre de carbone avec fil et rallonge NICR Matériau de base, tresse sur construction de base
N° D’ARTICLE MI08993140
N° MFR41127-1032
Prix121.15 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 127-AFP , 0.500 en taille, fibre de carbone avec fil et rallonge NICR Matériau de base, tresse sur construction de base
N° D’ARTICLE MI08993140
N° MFR41127-1032
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
Prix121.15 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 lb

Détails

  • Construction
    Tresse sur le noyau
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744937256
  • Matériel
    Fibre de carbone avec fil et rallonge NICR De base
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Vanne de pression maximale
    1200 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    127-AFP

Aperçu

Description du fabricant
127-AFP AVEC FIL D’ESSAI ET EXT. BASE
  • La construction comprend une gaine extérieure de fil de carbone renforcé sur un noyau en plastale amélioré, ce qui permet une durée de vie accrue
  • Le renfort de gaine extérieure unique encapsule le renfort de fil en alliage Ni-Cr (600) à l’intérieur du fil de fibre
  • Il n’y a pas de fil en contact avec la tige; par conséquent, l’usure de la tige est pratiquement inexistante
  • Certifiable à moins de 200 ppm de chlorures lixiviables
  • Scelle à des couples inférieurs
  • Dure plus longtemps entre les réemballages

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté