Motion
41230-1028
Joint de compression - Style : 1298, 0.438 en taille, fil NICR/HOP sur matériau de noyau de carbone, tresse sur construction de noyau
N° D’ARTICLE MI08993205
N° MFR41230-1028
Prix318.55 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1298, 0.438 en taille, fil NICR/HOP sur matériau de noyau de carbone, tresse sur construction de noyau
N° D’ARTICLE MI08993205
N° MFR41230-1028
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
Prix318.55 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse sur le noyau
  • Section transversale
    0.438 po
  • Type de lubrification
    Disulfure de graphite et tungstène
  • Numéro CUP du fabricant
    717744921934
  • Matériel
    Fil NICR/HOP sur noyau de carbone
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Vanne de pression maximale
    4500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1298

Aperçu

Description du fabricant
1298 FILS NICR/PBI SUR NOYAU DE CARBONE
  • Le style 1298 combine deux fils Garlock éprouvés pour offrir un service de première qualité dans les services de tige de soupape à haute température et à pression élevée
  • Le Style 1298 est conçu pour les grandes industries telles que les raffineries, les produits chimiques, la pétrochimie et la production d’énergie en particulier
  • De nombreux avantages tels qu’une excellente résistance à l’abrasion, une stabilité dimensionnelle à des températures élevées et une excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté