Spécifications
Dimensions
- Poids50 lb
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.875 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant191074219143
- MatérielFibre de carbone
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Pression maximale rotative500 psi
- Température maximale ATM650 °F
- Type de colisEnrouleur
- Plage de vérification Ph1-12 pH
- Type de produitEmballage
- Style98-PBI
- CUP_NON191074219143
Aperçu
- Le style 98-PBI offre des services améliorés contre les abrasifs et les boues
- Ne brûle pas dans l’air (ne flammera pas)
- Offre une excellente résistance aux produits chimiques et conserve sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques
- Une fibre de l’ère spatiale