Spécifications
Dimensions
- Poids1 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale0.188 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant717744920005
- MatérielGraphite flexible avec fil NICR
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Vanne de pression maximale4500 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- Style1303-FEP
Aperçu
- Haute performance - Le style 1303-FEP a été conçu pour assurer la conformité aux réglementations les plus strictes en matière d’émissions de COV (composés organiques volatils) et de VHAP (pollution atmosphérique dangereuse volatil)
- Facile à utiliser - Cet emballage de bobine simple est une solution rapide et efficace pour l’entretien et la réparation sur place
- Le modèle 1303-FEP est également disponible en jeux de bagues moulées sous pression pour faciliter et accélérer l’installation lors de l’entretien planifié ou planifié
- Sécurité - Ce style s’est avéré être une solution de scellage de premier plan et est bien reconnu dans les industries de traitement des hydrocarbures et des produits chimiques
- Il s’agit d’une solution fiable, idéale pour le scellement des tiges de soupape et testée pour la sécurité incendie