Motion
41413-2030
Joint de compression - Style : 1303-FEP , 0.472 en taille, graphite flexible avec matériau de fil NICR, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993317
N° MFR41413-2030
Prix495.03 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1303-FEP , 0.472 en taille, graphite flexible avec matériau de fil NICR, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993317
N° MFR41413-2030
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
Prix495.03 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.472 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744920234
  • Matériel
    Graphite flexible avec fil NICR
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Vanne de pression maximale
    4500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1303-FEP

Aperçu

Description du fabricant
1303-FEP GRAPHITE FLEXIBLE AVEC FIL DE CONNEXION
  • Haute performance - Le style 1303-FEP a été conçu pour assurer la conformité aux réglementations les plus strictes en matière d’émissions de COV (composés organiques volatils) et de VHAP (pollution atmosphérique dangereuse volatil)
  • Facile à utiliser - Cet emballage de bobine simple est une solution rapide et efficace pour l’entretien et la réparation sur place
  • Le modèle 1303-FEP est également disponible en jeux de bagues moulées sous pression pour faciliter et accélérer l’installation lors de l’entretien planifié ou planifié
  • Sécurité - Ce style s’est avéré être une solution de scellage de premier plan et est bien reconnu dans les industries de traitement des hydrocarbures et des produits chimiques
  • Il s’agit d’une solution fiable, idéale pour le scellement des tiges de soupape et testée pour la sécurité incendie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté