Motion
41446-2008
Joint de compression - Style : 1306, 0.125 en taille, matériau en graphite flexible, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993329
N° MFR41446-2008
Prix146.91 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1306, 0.125 en taille, matériau en graphite flexible, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993329
N° MFR41446-2008
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
Prix146.91 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.125 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744931957
  • Matériel
    Graphite flexible
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    0-14 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1306
  • CUP_NON
    717744931957

Aperçu

Description du fabricant
COINS EN CARBONE GRAPHITE FLEXIBLE 1306
  • Tissé d’une combinaison de fils de graphite souples de haute pureté et de fils de filament de carbone pour les coins
  • Plus grande résistance à l'abrasion que les joints en graphite flexibles standard