Spécifications
Dimensions
- Poids1 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.500 po
- Type de lubrificationDispersion PTFE et vaseline
- Numéro CUP du fabricant191074232531
- MatérielFibre M-aramide
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2500 pi/min
- Pression maximale rotative300 psi
- Température maximale ATM500 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-13 pH
- Type de produitEmballage
- Style1947
- CUP_NON191074232531
Aperçu
- Le style 1947 est produit à partir de fibres méta-aramides à filament continu, complètement imprégnées de dispersion de PTFE par le processus de revêtement à extrémité unique de Garlock, assurant l’intégrité de l’emballage, une faible friction et une résistance aux produits chimiques
- Cela en fait un joint de pompe avec une bonne résistance à l’abrasion qui est moins sujette à la contamination, car une construction ou un matériau de joint différent peut être
- Un lubrifiant en silicone à rodage est ajouté pour moins d’inquiétude lors du démarrage de la pompe