Spécifications
Détails
- ConstructionEnsembles en forme de matrice
- Code d’harmonisation6815100000
- Type de lubrificationGraphite et zinc
- Numéro CUP du fabricant191074195379
- MatérielCarbone et PTFE avec fil NICR
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Température maximale ATM650 °F
- Plage de vérification Ph1-12 pH
- Type de produitEmballage
- StylePack Tornade F1
Aperçu
- Matériaux robustes pour une durée de vie prolongée
- Renforcement de fil INCONEL pour aider à résister aux températures et aux pressions élevées Anneaux moulés sous pression pour assurer un ajustement et une installation simple
- La conception conique efficace permet une étanchéité exceptionnelle à faible charge de presse-étoupe
- Tailles standard pour Diamond Power, Copes Vulcan et autres souffleurs de suie