Motion
03103
Fraises à bout sphérique - série M2B , diamètre de fraise de 0.13 mm, longueur de coupe de 0.38 mm, diamètre de tige de 0.1250 po, 1.5000 po, longueur totale de 38.10 mm
N° D’ARTICLE MI08995231
N° MFR03103
Prix56.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série M2B , diamètre de fraise de 0.13 mm, longueur de coupe de 0.38 mm, diamètre de tige de 0.1250 po, 1.5000 po, longueur totale de 38.10 mm
N° D’ARTICLE MI08995231
N° MFR03103

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.38 mm
  • Usine Diamètre  
    0.13 mm
  • Longueur totale
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    M2B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
03103 .005 ENDMILL 2FL BN TA SER M2B