Motion
8MXG4K-XTP X50FT

GATES RUBBER CO
8MXG4K-XTP X50FT

Tuyau hydraulique MXG-4K - DI 1/2 po, D.E. 0.82 po, Pression de service 4060 psi / 279.9 bar, Pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Nitrile - Tube de type C
N° D’ARTICLE MI09008901
N° MFR8MXG4K-XTP X50FT
Prix1,047.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MXG4K-XTP X50FT

Tuyau hydraulique MXG-4K - DI 1/2 po, D.E. 0.82 po, Pression de service 4060 psi / 279.9 bar, Pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Nitrile - Tube de type C
N° D’ARTICLE MI09008901
N° MFR8MXG4K-XTP X50FT
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
Votre prix1,047.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Poids du tuyau
    0.35 lb/pi
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.82 po
  • Poids
    0.35 lb/pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Raccords Gates GlobalSpiral de souche [série G20 ]
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile - Type C2
  • Type de couvercle
    XtraTuff Plus
  • Mot-clé de description
    Tuyau hydraulique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile - Type C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4678-0008
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075804703
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Résistance physique
    Résistant à l’abrasion, à la flamme, à l’huile et aux intempéries
  • Utilisation recommandée
    Construit avec la technologie en spirale tissée Xpiral de Gates brevetée, le tuyau MegaSys de la série MXG de la série 4K est léger, très flexible et qualifié pour des cycles d’impulsion d’UN MILLION : il s’agit d’une baisse de remplacement pour les tuyaux en spirale conventionnels. Grâce à notre expertise en conception et à nos technologies de traitement, nous avons conçu un tuyau hydraulique qui dépasse les performances des constructions en spirale métallique, mais avec le poids et la flexibilité plus faibles entraînés par la technologie de la science des matériaux Gates.
  • Type de renforcement
    Spirale tissée brevetée Xpiral .
  • Normes respectées
    Fonctionne au-dessus des normes SAE 100R12, ISO 3862 R12, EN 856 R12 et 4SP. Dépasse la norme ISO 18752 Classe 280 Type D, SAE 100R19. Conforme à la résistance aux flammes MSHA
  • Marque de commerce
    MXG4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075804703
  • Pression de service
    4060 psi / 279.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
8MXG4K-XTPX50FT 85012
  • À utiliser avec les raccords GlobalSpiral de la série G20 [Série 101].
  • Testé selon 1,000,000 cycles d’impulsion à la pointe de l’industrie.
  • Le couvercle XtraTuff® Plus sur le tuyau MXG 4K est livré de série et offre 25 fois la résistance à l’abrasion des couvercles standard, ainsi qu’une résistance supérieure à l’ozone.
  • Construction compacte avec une excellente flexibilité et une force de courbure inférieure pour une installation plus rapide et plus ergonomique (la force de courbure est 40 % meilleure et le diamètre extérieur est 9 % plus petit).
  • 30 % plus léger pour une manipulation et une installation plus faciles.
  • Dépasse tous les critères SAE 100R19 et ISO 18752 280DC; dépasse les critères de performance SAE 100R12, EN 856 R12, ISO 3862 R12 (taille -16 dépasse également les exigences de performance EN 856 4SP ).
  • MXG4K-XTP satisfait aux exigences de refroidissement SAE J1754 Classe A avec les raccords GlobalSpiral et répond à la désignation d'acceptation ignifuge MSHA 2G.
  • Disponible en bobines et longueurs coupées.