Motion
BTFP2350K

Bostitch
BTFP2350K

Cloueuse à broche GA 23
N° D’ARTICLE MI09009343
N° MFRBTFP2350K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostitch
BTFP2350K

Cloueuse à broche GA 23
N° D’ARTICLE MI09009343
N° MFRBTFP2350K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    0.25 po
  • Contenu
    Raccord de 1/4 po, 2 embouts No-Mar, étui de transport, manuel du propriétaire, cloueuses
  • Hauteur
    8.72 po
  • Longueur
    9.2 po
  • Pression de fonctionnement
    70-120 psi
  • Poids de l’outil
    2.49 lb
  • Poids
    5.066 lb

Détails

  • Spécifications ANSI
    Oui
  • Capacité
    135
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de fixation
    Clous de goupille de calibre 23
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    077914062462
  • Type de clou
    Brad/épingle
  • Source d’alimentation
    Pneumatique
  • Type d’outil
    Cloueuse
  • CUP_NON
    077914062462
  • Garantie
    Garantie limitée de 7 ans

Aperçu

Description du fabricant
KIT CLOUEUSE BTFP2350K 23GA 2IN BROCHES
  • Utilise des clous à broche sans tête de calibre 23 de 5/8-in à 2 po de longueur
  • Alertes de verrouillage de clous bas quand recharger
  • Dégagement rapide et facile des clous coincés sans outil
  • Le crochet de ceinture réversible permet de garder l’outil près de l’utilisateur