Spécifications
Dimensions
- Taille de la couronne0.03125 po
- Longueur de la patte de l’agrafe1 po
Détails
- Spécifications ANSINon
- Revêtement de finitionMétal
- Jauge18
- Quantité du colis5000.0
- Matériau de l’agrafeAcier inoxydable
- Utilisation des agrafesToiture
Aperçu
- La finition enduite facilite la pénétration et augmente la résistance à l’arrachement
- Les bouchons de 1 po de diamètre offrent une résistance à l’arrachement supérieure et une productivité accrue
- Comprend 5,000 capuchons Bostitch et 5000 agrafes