Motion
DWMT75184OSP DWMT CW 1IN SAE

DEWALT
DWMT75184OSP DWMT CW 1IN SAE

Clé mixte 1 po SAE
N° D’ARTICLE MI09010718
N° MFRDWMT75184OSP DWMT CW 1IN SAE
Prix30.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT75184OSP DWMT CW 1IN SAE

Clé mixte 1 po SAE
N° D’ARTICLE MI09010718
N° MFRDWMT75184OSP DWMT CW 1IN SAE
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
Prix30.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    Standard
  • Angle de tête
    15°, 13 °
  • Taille
    1 po
  • Identification de la taille estampillée
    Oui

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Code couleur
    Non
  • Forgé par gouttes
    Non
  • Type de tête
    Rigide (non flexible)
  • Matériel
    Métal
  • Cliquet
    Non
  • CUP_NON
    076174751840
  • Style de clé
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
DWMT75184OSP DWMT CW 1IN SAE
  • Le motif de repère estampé sur la poignée de la clé offre des points de prise supplémentaires
  • Le panneau plus long offre plus de couple pendant l’utilisation
  • Le panneau plus long offre plus de couple pendant l’utilisation
  • Chrome poli
  • La technologie DirectTorqueMD aide à prévenir l’arrondissement des fixations
  • Garantie à vie complète
  • Les marquages estampés offrent une visibilité permanente et préviennent l’usure au fil du temps

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté