Motion
DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN AUGMENTATION

DEWALT
DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI

Adaptateur croissant 3/8 po x 1/2 po
N° D’ARTICLE MI09010812
N° MFRDWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI

Adaptateur croissant 3/8 po x 1/2 po
N° D’ARTICLE MI09010812
N° MFRDWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN INCREASI
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille
    3/8 po
  • Identification de la taille estampillée
    Oui

Détails

  • Code couleur
    Non
  • Puits profond
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Construction en acier au chrome vanadium pour une longue durée de vie et une durabilité accrue. • Taille de l’entraînement : 3/8 po • Longueur : 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Impact ou standard
    Standard/Impact
  • Matériel
    Acier
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • CUP_NON
    076174753103

Aperçu

Description du fabricant
DWMT75310OSP DWMT 3/8IN X 1/2IN AUGMENTATION
  • Construction en acier au chrome vanadium pour une longue durée de vie et une durabilité accrue.
  • Taille de l’entraînement : 3/8 po
  • Longueur : 1/2 po

Vous pourriez également aimer