Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie4.0 Ah
- Temps de charge1 heure
- ContenuBatterie, chargeur, DCBL720, DCST925
Détails
- Accessoires inclusOui
- Piles incluses1
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Tension de la batterie20
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusOui
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Source d’alimentationÉlectrique
- SpécificationsDCST925 et DCBL720
- Type d’outilDCST925 et DCBL720
- Outils inclusTondeuse à fil et souffleur
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911647526
Aperçu
- DCST925 : cordon de coupe de 13 po avec fil de 0.080 po
- DCST925 : Conception de transmission à engrenages qui alimente la croissance excessive
- DCST925 : Gâchette variable avec commande de vitesse haute/basse pour plus de puissance ou une durée de fonctionnement prolongée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire