Motion
LXAH34
N° D’ARTICLE MI09012449
N° MFRLXAH34
Prix87.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI09012449
N° MFRLXAH34

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie à un trou
  • Profondeur de perçage
    1.88 po
  • Diamètre du trou
    4 po
  • Diamètre du pilote
    0.25 po
  • Scie Diamètre  
    4 po

Détails

  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Matériau de la lame
    Embout de carbure
  • Arbre intégré
    Scie-cloche
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure

Aperçu

Description du fabricant
LXAH34 LX 4 102MM CTHS
  • JUSQU’À 50X VIE * vs les scies-cloches bimétalliques LENOX qui coupent la fonte; les carbures haute performance sont soudés au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
  • EXTRÊMEMENT POLYVALENT; la conception de dent agressive perce le bois, l’acier, l’acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le plâtre
  • DÉPOSE RAPIDE ET FACILE DE LA FICHE; la conception brevetée de l’escalier SPEED SLOT® comporte plusieurs points de levier pour une éjection facile de la fiche
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good