Motion
121108DGDS
121108DGDS - SCIE À TROUS DG 8DG 1/2 12.7MM 1/PAQUET
N° D’ARTICLE MI09012467
N° MFR121108DGDS
Prix45.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
121108DGDS - SCIE À TROUS DG 8DG 1/2 12.7MM 1/PAQUET
N° D’ARTICLE MI09012467
N° MFR121108DGDS
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
Prix45.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie à 1 trou
  • Profondeur de perçage
    2 po
  • Diamètre du trou
    1/2 po
  • Taille minimale du mandrin
    Sans objet
  • Diamètre de la mèche pilote
    0.25 po
  • Scie Diamètre  
    13 mm

Détails

  • Application
    Carreau et pierre naturelle
  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Matériau de la lame
    Enduit de diamant
  • Arbre intégré
    Scie-cloche
  • Boîtier inclus
    Non
  • Trousse
    Non
  • Garantie
    Garantie à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
121108DGDS 8DG 1/2 12.7MM HOLESAW
  • 13mm
  • Aucun arbre requis
  • Le bord en diamant continu et brasé dure plus longtemps dans les carreaux et la pierre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté