Spécifications
Dimensions
- ContenuScie à 1 trou
- Profondeur de perçage2 po
- Diamètre du trou1-1/8 po
- Taille minimale du mandrinSans objet
- Diamètre de la mèche pilote0.25 po
Détails
- ApplicationCarreau et pierre naturelle
- Type de bitScie-cloche
- Matériau de la lameEnduit de diamant
- Boîtier inclusNon
- TrousseNon
- GarantieGarantie à vie limitée
Aperçu
- Coupe les trous en moins de temps que les scies-cloches à grain de carbure ou à pointe de carbure
- Bordure en diamant brasé pour plus de trous dans le carrelage et la pierre
- Conception robuste pour une plus grande durabilité dans les applications difficiles