Motion
OUTIL DE TÉLESCOPE MAGNÉTIQUE 84089

Gearwrench
84089 MAGNETIC TELESCOPE TOOL

OUTIL DE RÉCUPÉRATION MAG 16-3/4"-26-3/4" TELCP
N° D’ARTICLE MI09016654
N° MFR84089 MAGNETIC TELESCOPE TOOL
Prix37.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
84089 MAGNETIC TELESCOPE TOOL

OUTIL DE RÉCUPÉRATION MAG 16-3/4"-26-3/4" TELCP
N° D’ARTICLE MI09016654
N° MFR84089 MAGNETIC TELESCOPE TOOL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur pliée
    7-1/2 po
  • Diamètre du support de tête
    5/8 po
  • Force de traction maximale
    5.0 lb
  • Longueur totale
    33-1/4 po
  • Plage de longueur globale
    25" - 35.9"

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pince de poche
  • Magnétique
    Magnétique
  • Matériel
    Métal
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Outil de récupération magnétique

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE TÉLESCOPE MAGNÉTIQUE 84089