Motion
388720N TAP 4 X 0.75 TAPER

Gearwrench
388720N TAP 4 X 0.75 TAPER

C/S ROBINET CONIQUE MANUEL 4X.75 3FL
N° D’ARTICLE MI09018643
N° MFR388720N TAP 4 X 0.75 TAPER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
388720N TAP 4 X 0.75 TAPER

C/S ROBINET CONIQUE MANUEL 4X.75 3FL
N° D’ARTICLE MI09018643
N° MFR388720N TAP 4 X 0.75 TAPER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.1870 po
  • Taille du filetage
    M4x0.75 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Main
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
388720N TAP 4 X 0.75 TAPER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon