Motion
80666 SKT BIT 1/2DR  12PT  12MM

Gearwrench
80666 SKT BIT 1/2DR 12PT 12MM

Prise de 1/2 po, douille hexagonale à 12mm aiguilles, 4-21/32 po, OAL, 3-21/32 po, longueur de mèche
N° D’ARTICLE MI09019506
N° MFR80666 SKT BIT 1/2DR 12PT 12MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80666 SKT BIT 1/2DR 12PT 12MM

Prise de 1/2 po, douille hexagonale à 12mm aiguilles, 4-21/32 po, OAL, 3-21/32 po, longueur de mèche
N° D’ARTICLE MI09019506
N° MFR80666 SKT BIT 1/2DR 12PT 12MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    3-21/32 po
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    4-21/32 po

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Douille hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
80666 SKT BIT 1/2DR 12PT 12MM